- Accueil
- Distribution d'énergie
- E-mobilité
- IRVE public & charge rapide (dc)
- IRVE public & charge rapide (dc)
- Station de charge E-Mobility
Station de charge E-Mobility
Filtres
- Marques
- Habituellement stocké
- exécution raccord côté installation
- nombre de points de chargement
- puissance max. par point de chargement
- mode de pose
- indice de protection (IP)
- puissance de raccordement nominale
- largeur
- hauteur
- profondeur
- nombre de coupleurs de charge type 1
- nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
- nombre de coupleurs de charge type 2
- nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
- nombre de prises de charge type 2
- nombre de coupleurs de charge GB CA
- nombre de coupleurs de charge GB CC
- nombre de prises de charge GB
- nombre de prises de charge type 3
- nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
- nombre de prises CEE
- nombre de prises de courant domestiques
- longueur du câble de charge
- avec boîte de raccordement domestique
- nombre d'interrupteurs différentiels type A
- nombre d'interrupteurs différentiels type B
- avec disjoncteur de protection
- avec interface de communication
- avec compteur d'énergie
- fonction contrôle d'accès
- avec gestion de la charge
- avec affichage
- matériau du boîtier/corps
- indice de protection contre les chocs (IK)
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1