Système de fixation pour rails de distribution

Trier par
Afficher
56 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
étr.sus.fix.t.filté KN40Aà160A photo du produit
En stock
x   1   unité
étrier de fixation 400A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSB400ZF1
  • étrier de fixation 400A

  • Canalis KSB - étrier de fixation 400A
En stock
x   1   unité
Crochet fixation universel KBA photo du produit
En stock
x   1   unité
Etrier univ.et cable acier 3 m photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Etrier de fixation univ. KBB photo du produit
En stock
x   1   unité
crochet de fixation - 1000A photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
A-BRIDE SIMPLE photo du produit
  • Fabricant : Zucchini
  • Réf. fabricant : ZU75003000
  • A-BRIDE SIMPLE

  • Support de suspension 60 kg pour canalisation d'éclairage LBplus - typeA
En stock
x   1   unité
Etrier univ. pour cable acier photo du produit
En stock
x   1   unité
MS ETRIER DE SUSPENSION photo du produit
  • Fabricant : Zucchini
  • Réf. fabricant : ZU51002002
  • MS ETRIER DE SUSPENSION

  • Support de suspension pour mini canalisation MS (1 tous les 2 mètres)
Sur commande
x   1   unité
étr.mur. fix.allège KN40Aà160A photo du produit
En stock
x   1   unité
crochet fix. ressort KN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KNB160ZFPU
  • crochet fix. ressort KN

  • Canalis KN - crochet de fixation à ressort pour KN
Selon l'agence
x   1   unité
crochet chaine - fix.canalis photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KBB40ZFC
  • crochet chaine - fix.canalis

  • Canalis KBB - crochet chainette - fixation canalisation
Selon l'agence
x   1   unité