• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KNB160ZFPU - crochet fix. ressort KN

  • Canalis KN - crochet de fixation à ressort pour KN
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KNB160ZFPU
    • Référence Sonepar : 01887000640
    • EAN : 3606480006401
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Canalis KN - crochet de fixation à ressort pour KN - H272mmxL33mmxP61mm - suspendu sur tige filetée - charge maximum : 100kg

•Les Atouts de l'article:

Ce crochet de fixation à ressort est adapté à l'offre Canalis KN. Il permet de fixer la canalisation au bâtiment. Le montage est suspendu sur tiges filetées M8. Le support est fixé à la tige filetée par le mécanisme à ressort, sans écrous ni boulons, et ne nécessite aucun outil. La charge maximale est de 100kg. Ce lot contient 10 unités. Il est conforme aux normes IEC 60439-2 et IEC 61439-6.



•Quelques mots du fabricant :

  • Système de gaine électrique pour la distribution de l'alimentation de 40 A à 160 A
  • Système modulaire, flexible et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection IP55, adapté à tous les types de bâtiments
  • Système infaillible qui évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge
  • Sans halogène, sans fumées toxiques en cas d'incendie
  • Durable et recyclable, réduction des pertes de liaisons de 20 %

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier