Appareil de mesure combiné
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- ampèremètre
- varmètre
- fréquencemètre
- voltmètre
- appareil de mesure de la puissance effective
- compte-tours
- compteur d'impulsions
- classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
- classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
- fréquence d'échantillonnage
- nombre d'entrées de mesure de tension
- nombre d'entrées de mesure du courant
- type de tension d’alimentation
- tension d'alimentation CA 50 Hz
- tension d'alimentation CA 60 Hz
- tension d'alimentation DC
- plage de mesure de la fréquence
- écran
- écran déporté
- résolution d'écran (horizontale)
- résolution d'écran (verticale)
- nombre d’entrées analogiques
- nombre de sorties analogiques
- nombre d’entrées numériques
- nombre de sorties numériques
- raccordements Ethernet
- supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
- supporte le protocole OPC UA PubSub
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- avec journal d'audit (audit log)
- avec signature firmware
- avec journal des événements de sécurité (security event log)
- avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- webserveur avec protocole de transfert HTTPS
- largeur
- hauteur
- profondeur
- classe de protection (IP), face avant