Description
Centrale de mesure multifonction EMDX³ Premium pour analyse réseau et qualité d'énergie reçoit jusqu'à 4 modules optionnels - 96x96x60mm montage sur porte ou plastron
•Les Atouts de l'article:
Analyse des harmoniques tension, courant jusqu'au rang 50 (via com) creux de tensions, surtensions, interruption, variation rapide de tension, papillonement (flickers) - Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Centrale multifonction EMDX³ Premium permettant la des courants, des tensions, des puissances actives, température interne et du facteur puissance - Dimensions: 96x96x60mm
Comptage :- énergie active consommée ou produite- énergie réactive consommée ou produite- temps de fonctionnement- impulsions
Mémoire 8MB intégrée pour sauvegarde des évenements
THD et mesure de la qualité de l'alimentation suivant les normes IEC 62586-1/2 PQls classe S, IEC 61000-4-30, EN 50160 - Peut recevoir jusqu'à 4 modules optionnels comme des modules entrées/sorties ou module de communication
•Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
•Les Atouts de l'article:
Analyse des harmoniques tension, courant jusqu'au rang 50 (via com) creux de tensions, surtensions, interruption, variation rapide de tension, papillonement (flickers) - Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Centrale multifonction EMDX³ Premium permettant la des courants, des tensions, des puissances actives, température interne et du facteur puissance - Dimensions: 96x96x60mm
Comptage :- énergie active consommée ou produite- énergie réactive consommée ou produite- temps de fonctionnement- impulsions
Mémoire 8MB intégrée pour sauvegarde des évenements
THD et mesure de la qualité de l'alimentation suivant les normes IEC 62586-1/2 PQls classe S, IEC 61000-4-30, EN 50160 - Peut recevoir jusqu'à 4 modules optionnels comme des modules entrées/sorties ou module de communication
•Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier