Contrôle commande & signalisation puissance

Trier par
Afficher
847 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Acti9 iCT 25A 2NO 230-240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C24732
  • Acti9 iCT 25A 2NO 230-240Vca

  • Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 230-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité
DX3 SIGNAL DEFAUT 0.5 MOD photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406260
  • DX3 SIGNAL DEFAUT 0.5 MOD

  • Contact signal defaut inverseur ( SD ) DX3 - 6A 240V - 0,5 module
Selon l'agence
x   1   unité
CX3 CT 230V 2F 25A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412523
  • CX3 CT 230V 2F 25A

  • Contacteur de puissance bobine 230V - 2P - 250V - 25 A - 2 F - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
Acti9 iCT cont 40A 4NO 240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C20844
  • Acti9 iCT cont 40A 4NO 240Vca

  • Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 40A - 4NO - 230-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité
DX3 DECLENCH EMISSION 110-415V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406278
  • DX3 DECLENCH EMISSION 110-415V

  • Declencheur a emission de tension ( ET ) DX3 - 110V a 415V et 110V= a 415V=
En stock
x   1   unité
ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C30812
  • ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC

  • Acti9, iTL telerupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
En stock
x   1   unité
DX3 CA+SD MODIFIABLE 2CA 1 MOD photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Acti9 iCT 25A 4NO 230-240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C24834
  • Acti9 iCT 25A 4NO 230-240Vca

  • Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 230-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité
Acti9 iCT cont 40A 2NO 240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C20842
  • Acti9 iCT cont 40A 2NO 240Vca

  • Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 40A - 2NO - 230-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité
PC 16A 2P+T FRANCAIS 250V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9A15306
  • PC 16A 2P+T FRANCAIS 250V

  • Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard francais 250V
Selon l'agence
x   1   unité
Acti9 iCT cont 63A 4NO 240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C20864
  • Acti9 iCT cont 63A 4NO 240Vca

  • Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 63A - 4NO - 220-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité
Acti9 iCT 16A 2NO 230-240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9C22712
  • Acti9 iCT 16A 2NO 230-240Vca

  • Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 16A - 2NO - 230-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité