Couteau NH

Trier par
Afficher
21 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Couteau de neutre Taille 00 photo du produit
En stock
x   1   unité
BARRETTE NEUTRE TAILLE 00 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BARRETTE NEUTRE ENTR'AXE 115MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Coupe-Circuit bipolaire - 90 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Coupe-Circuit tetrapolaire - photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BUSS NEUTRAL photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : NTN-R-30
  • BUSS NEUTRAL

  • Barrette neutre, Basse tension, 30 A, AC 250 V, UL Class R
Sur commande
x   1   unité
BUSS SOLID NEUTRAL photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : NNB-R
  • BUSS SOLID NEUTRAL

  • Barrette neutre, Basse tension, 30 A, CC, 10 x 38 mm, UL
Sur commande
x   1   unité
COUTEAU SECTIONNEMENT NH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T1 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BUSS NEUTRAL photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : NNB
  • BUSS NEUTRAL

  • Barrette neutre, Basse tension, 30 A, 10 x 38 mm, UL
Sur commande
x   1   unité
BUSS NEUTRAL photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : NTN-R-60
  • BUSS NEUTRAL

  • Barrette neutre, Basse tension, 60 A, AC 250 V, UL Class R
Sur commande
x   1   unité