Coupe circuit & cartouche puisance

Trier par
Afficher
9 358 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CPF 60 A phase interchangeabl photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CARTOUCHE GG 10X38  2A 500V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 013302
  • CARTOUCHE GG 10X38 2A 500V

  • Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 2A
En stock
x   1   unité
SOLEFUSE PERC 24KV 63A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 757328EK
  • SOLEFUSE PERC 24KV 63A

  • Solefuse 63 A avec percuteur 24 kV
En stock
x   1   unité
CPF 60 A neutre interchangeab photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SOLEFUSE PERC 24KV 43A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 757328EJ
  • SOLEFUSE PERC 24KV 43A

  • Solefuse 43 A avec percuteur 24 kV
Selon l'agence
x   1   unité
Ensemble mono CPF 60 A interc photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ACTI9 STI 1P-N 25A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9N15646
  • ACTI9 STI 1P-N 25A

  • Acti9 STI - sectionneur fusible a tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
En stock
x   1   unité
CARTOUCHE GG 10X38  10A 500V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 013310
  • CARTOUCHE GG 10X38 10A 500V

  • Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 10A
En stock
x   1   unité
ACTI9 STI 2P 25A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9N15651
  • ACTI9 STI 2P 25A

  • Acti9 STI - sectionneur fusible a tiroir - 2P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Selon l'agence
x   1   unité
C-CTX T00 AD60 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 016089
  • C-CTX T00 AD60

  • Cartouche Enedis a couteau AD 60 - taille 00
En stock
x   1   unité
CCPI MIXT Phase avec CPF 60A photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ACTI9 STI 3P-N 25A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9N15658
  • ACTI9 STI 3P-N 25A

  • Acti9 STI - sectionneur fusible a tiroir - 3P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Selon l'agence
x   1   unité