Variateur de lumière
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- composition
- nombre de modules (construction modulaire)
- contrôle d'app via Bluetooth
- variation par coupure de début de phase
- variation par coupure de fin de phase
- cablage en série
- type de charge
- commande auxiliaire possible
- mémoire de valeurs de luminosité
- utilisable avec un bouton-poussoir
- utilisable avec un détecteur de mouvement
- utilisable avec un détecteur de présence
- utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
- commande radio possible
- commande infrarouge possible
- type de fixation
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement de la surface
- finition de la surface
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- transparent
- indice de protection contre les chocs (IK)
- fréquence
- puissance nominale charge ohmique/résistive
- puissance nominale de charge inductive
- puissance nominale de charge capacitive
- puissance max. de commutation LED
- type de connexion
- section de conducteur
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1