Disjoncteur & inter puissance platine

Trier par
Afficher
2 390 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
DPX3 AB 240A DIFF photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 420733
  • DPX3 AB 240A DIFF

  • Disjoncteur de branchement version Enedis DPX3250AB differentiel 240A 4P
Selon l'agence
x   1   unité
DPX3630 AB ELE 400A 4P photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 422596
  • DPX3630 AB ELE 400A 4P

  • Disjoncteur de branchement version Enedis DPX3400AB 400A 4P sans mesure integree
Selon l'agence
x   1   unité
DPX 630 AVAL.BLOC DIF.TET.400A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 026061
  • DPX 630 AVAL.BLOC DIF.TET.400A

  • Bloc differentiel electronique DPX3-I630 , DPX3630 et DPX3400AB 4P 400A maximum
Selon l'agence
x   1   unité
DPX3 630 - MT 4P 400A 36KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 422007
  • DPX3 630 - MT 4P 400A 36KA

  • Disjoncteur magnetothermique DPX3630 pouvoir de coupure 36kA 400V - 4P - 400A
En stock
x   1   unité
DPX3 250MT+DIFF 4P 250A 25KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 420229
  • DPX3 250MT+DIFF 4P 250A 25KA

  • Disjoncteur magnetothermique differentiel DPX3250 Icu 25kA 400V - 4P - 250A
En stock
x   1   unité
INS400 4P 400A - INTERRUP photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 31111
  • INS400 4P 400A - INTERRUP

  • Interrupteur sectionneur Interpact INS400 4P 400 A
En stock
x   1   unité
DPX3 AB 130A DIFF photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 420731
  • DPX3 AB 130A DIFF

  • Disjoncteur de branchement version Enedis DPX3250AB differentiel 130A 4P
En stock
x   1   unité
DPX3 630 - SEZ 4P 400A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 422218
  • DPX3 630 - SEZ 4P 400A

  • Interrupteur a declenchement libre DPX3-I630 - 4P - 400A
En stock
x   1   unité
INS63 4P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 28903
  • INS63 4P

  • Interrupteur sectionneur Interpact INS63 4P 63 A
Selon l'agence
x   1   unité
DPX3 250MT 4P 250A 25KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 420219
  • DPX3 250MT 4P 250A 25KA

  • Disjoncteur magnetothermique DPX3250 pouvoir de coupure 25kA 400V - 4P - 250A
En stock
x   1   unité
DPX3 250INTERR. 4P 250A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 420300
  • DPX3 250INTERR. 4P 250A

  • Interrupteur a declenchement libre DPX3-I250 - 4P - 250A
En stock
x   1   unité
INS250 4P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 31107
  • INS250 4P

  • Interrupteur sectionneur Interpact INS250 4P 250 A
En stock
x   1   unité