Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

Trier par
Afficher
210 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 003951
  • PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT

  • Parafoudre - protection tableau d'abonne - protege Type 2 - 2P
En stock
x   1   unité
Parafoudre 10kA 1P+N avec acc photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PARAFOUDRE PROTEGE TETRAPOL. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 003953
  • PARAFOUDRE PROTEGE TETRAPOL.

  • Parafoudre - protection tableau d'abonne - protege monobloc-Type 2 - 4P
En stock
x   1   unité
Parafoudre 10kA 1P+N photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9PLS
  • Parafoudre 10kA 1P+N

  • Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires
En stock
x   1   unité
DG M TT ACI 275 FM photo du produit
  • Fabricant : Dehn
  • Réf. fabricant : 952341
  • DG M TT ACI 275 FM

  • DEHNguard parafoudre modulaire pour regimes TT et TN avec protection associee in
Sur commande
x   1   unité
Parafoudre 10kA 3P+N avec acc photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CASSETTE RECHARGE PARAF.PROT. photo du produit
En stock
x   1   unité
DG M TT 5 CI 275 NL FM photo du produit
  • Fabricant : Dehn
  • Réf. fabricant : 952180
  • DG M TT 5 CI 275 NL FM

  • DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont integre po
Sur commande
x   1   unité
DG M TT 2P 5 CI 275 NL FM photo du produit
  • Fabricant : Dehn
  • Réf. fabricant : 952179
  • DG M TT 2P 5 CI 275 NL FM

  • DEHNguard parafoudre modulaire pour regime TT et TN mono avec protection associe
Sur commande
x   1   unité
DG TT 2P 5 275 NL photo du produit
  • Fabricant : Dehn
  • Réf. fabricant : 900458
  • DG TT 2P 5 275 NL

  • DEHNguard monobloc monophase 5kA
Sur commande
x   1   unité
DG M TT 2P ACI 275 FM photo du produit
  • Fabricant : Dehn
  • Réf. fabricant : 952121
  • DG M TT 2P ACI 275 FM

  • DEHNguard parafoudre modulaire pour regimes TT et TN avec protection associee in
Sur commande
x   1   unité
DG TT 5 275 NL photo du produit
  • Fabricant : Dehn
  • Réf. fabricant : 900459
  • DG TT 5 275 NL

  • DEHNguard monobloc triphase 5kA
Sur commande
x   1   unité