Description
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
•Les Atouts de l'article:
Ce parafoudre 1P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu’à 1500 V et une tensionmAximale de régime permanent de 275 V. Avec une seule référence, ce dispositif de protection contre les surtensions avec accessoires est pré-équipé en usine Le parafoudre est équipé en usine d'un bornier et d'un câble qui permet le raccordement au collecteur de terre, pour une installation conforme à la norme NF C 15-100. Le parafoudre s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection des installations électriques à basse tension. Il est compatible avec les produits embrochable. Le parafoudre Schneider est livré avec ses accessoires : mini peigne pour le raccorder à l'interrupteur différentiel, un bornier, un câble de 16mmmm² pour la liaison au collecteur de terre du coffret.Les performances de ce produit R9PLC répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le parafoudre Schneider XP est compatible avec les dispositifs de protection Schneider XE grâce au peigne fourni.
•Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
•Les Atouts de l'article:
Ce parafoudre 1P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu’à 1500 V et une tensionmAximale de régime permanent de 275 V. Avec une seule référence, ce dispositif de protection contre les surtensions avec accessoires est pré-équipé en usine Le parafoudre est équipé en usine d'un bornier et d'un câble qui permet le raccordement au collecteur de terre, pour une installation conforme à la norme NF C 15-100. Le parafoudre s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection des installations électriques à basse tension. Il est compatible avec les produits embrochable. Le parafoudre Schneider est livré avec ses accessoires : mini peigne pour le raccorder à l'interrupteur différentiel, un bornier, un câble de 16mmmm² pour la liaison au collecteur de terre du coffret.Les performances de ce produit R9PLC répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le parafoudre Schneider XP est compatible avec les dispositifs de protection Schneider XE grâce au peigne fourni.
•Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier