Parafoudre

Trier par
Afficher
546 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412400
  • CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX

  • Télérupteur silencieux à vis 230V~- 1P - 250V~~ - 16A - 1F - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 003951
  • PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT

  • Parafoudre - protection tableau d'abonné - protégé Type 2 - 2P
En stock
x   1   unité
P.2P+T 10/16A ECLIPSFR/BELGE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004280
  • P.2P+T 10/16A ECLIPSFR/BELGE

  • Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips - 2,5 modules
En stock
x   1   unité
INT.HOR DIG 1S ASTRO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412654
  • INT.HOR DIG 1S ASTRO

  • Interrupteur horaire digital program illumination ext - 1 sortie 16A 250V~
En stock
x   1   unité
MINUTERIE ELECTRONIQUE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412602
  • MINUTERIE ELECTRONIQUE

  • Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
En stock
x   1   unité
CX3 TL 230V 2F 16A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412412
  • CX3 TL 230V 2F 16A

  • Télérupteur standard à vis 230V~- 2P - 250V~~ - 16A - 2F - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
INT HORDIG 1 S HEBDO 230V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412681
  • INT HORDIG 1 S HEBDO 230V

  • Inter horaire programmable journalier et hebdo standard 230V~ 1 sortie 16A
En stock
x   1   unité
Parafoudre 10kA 1P+N avec acc photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 049120
  • TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX

  • Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz intensité maximum acceptée 50mA
Selon l'agence
x   1   unité
IH DIGITAL HEBDO 2S photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412641
  • IH DIGITAL HEBDO 2S

  • Inter horaire digital modulaire programmable jour/hebdo - 2 sorties 16A - 230V~
En stock
x   1   unité
SONNERIE  230-240V 4VA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004107
  • SONNERIE 230-240V 4VA

  • Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module
En stock
x   1   unité
RELAIS SECURITE 24V VMC GAZ photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 003859
  • RELAIS SECURITE 24V VMC GAZ

  • Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité