Répartition électrique

Trier par
Afficher
291 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Barre ID pr 2R entr. 125 mm photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : KCN225
  • Barre ID pr 2R entr. 125 mm

  • Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125mm
En stock
x   1   unité
Peigne vertical pour ID 2P XE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9EXV
  • Peigne vertical pour ID 2P XE

  • Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A
Selon l'agence
x   1   unité
HABILLAGE OPAQUE PLATINE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 401185
  • HABILLAGE OPAQUE PLATINE

  • Habillage + porte blanche pour platines de branchement Drivia - Blanc RAL9003
En stock
x   1   unité
PEIGNE VERTICAL 4R 125MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 405002
  • PEIGNE VERTICAL 4R 125MM

  • Peigne vertical VX³ - entraxe 125mm - pour coffret 4 rangées
En stock
x   1   unité
PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 404928
  • PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N

  • Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ 1P - longueur 18 modules
En stock
x   1   unité
Barre ID pr 4R entr. 125 mm photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : KCN425
  • Barre ID pr 4R entr. 125 mm

  • Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125mm
En stock
x   1   unité
PLATINE DISJ ET COMPTEUR  TRI photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 401184
  • PLATINE DISJ ET COMPTEUR TRI

  • Platine disjoncteur et compteur électronique triphasé pour Drivia 13 et 18
En stock
x   1   unité
KIT 10 BORNES SORTIE HAUTE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 405209
  • KIT 10 BORNES SORTIE HAUTE

  • Kit 10 bornes de connexion interrupteur différentiel 63A tête groupe 2 modules
En stock
x   1   unité
Barre ID pr 3R entr. 125 mm photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : KCN325
  • Barre ID pr 3R entr. 125 mm

  • Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125mm
En stock
x   1   unité
BARRETTE 125A 10 TROUS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Jeu 2 cond. 16mm² N+Ph 650mm photo du produit
Selon l'agence
x   1  
PLATINE UNIVERSELLE MONOPHASE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 401182
  • PLATINE UNIVERSELLE MONOPHASE

  • Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour Drivia 13 et 18
En stock
x   1   unité