• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - KC616 - Jeu 2 cond. 16mm² N+Ph 650mm

  • Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir, longueur 650 mm
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : KC616
    • Référence Sonepar : 00010373020
    • EAN : 3250613730208
x  1  
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir, longueur 650 mm

•Les Atouts de l'article:

Des conducteurs souples spécialement concus pour le raccordement de barres d'alimentation des interrupteurs différentiels

•Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier