Bornier de distribution

Trier par
Afficher
59 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Répartiteur de rangée 4P 200A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04014
  • Répartiteur de rangée 4P 200A

  • Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 4P 200A - (Multiclip)
Sur commande
x   1   unité
Répart. de rangée - 4P 80A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04004
  • Répart. de rangée - 4P 80A

  • Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 4P 80A
Sur commande
x   1   unité
Répartiteur ét. 4P 125A 4x12tr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LGY412548
  • Répartiteur ét. 4P 125A 4x12tr

  • Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x12 trous
Selon l'agence
x   1   unité
Répartiteur ét. 4P 100A 4x7tr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LGY410028
  • Répartiteur ét. 4P 100A 4x7tr

  • Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
En stock
x   1   unité
Répartiteur ét. 4P 160A 4x12tr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LGY416048
  • Répartiteur ét. 4P 160A 4x12tr

  • Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 160A - 4x12 trous
Selon l'agence
x   1   unité
Répartiteur ét. 1P 125A 10tr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LGY112510
  • Répartiteur ét. 1P 125A 10tr

  • Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous
En stock
x   1   unité
Répartiteur ét. 4P 125A 4x15tr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LGY412560
  • Répartiteur ét. 4P 125A 4x15tr

  • Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
Selon l'agence
x   1   unité
REPARTITEUR HX3 125 AUTO RC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 405230
  • REPARTITEUR HX3 125 AUTO RC

  • Répartiteurs horizontaux HX³ auto - 125 A - pour rangée complète
Selon l'agence
x   1   unité
Répartiteur 1/2 rangée 4P 63A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04008
  • Répartiteur 1/2 rangée 4P 63A

  • Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée à connexion rapide - 4P 63A - (Multiclip)
Sur commande
x   1   unité
Répartiteur ét. 1P 250A 14tr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LGY125014
  • Répartiteur ét. 1P 250A 14tr

  • Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 250A - 14 trous
Selon l'agence
x   1   unité
Répartiteur rangée 2P 200A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04012
  • Répartiteur rangée 2P 200A

  • Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 2P 200A - (Multiclip)
Selon l'agence
x   1   unité
REPARTITEUR LEXICLIC 3P+2N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 037316
  • REPARTITEUR LEXICLIC 3P+2N

  • Répartiteur de rangée Lexiclic 3P+2N avec cordon connecteur longueur 120mm
En stock
x   1   unité