• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04014 - Répartiteur de rangée 4P 200A

  • Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 4P 200A - (Multiclip)
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04014
    • Référence Sonepar : 01887187083
    • EAN : 3606481870834
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - encliquetable rail DIN - 24 modules - 4P - 200A - alim. directe max 50mm² / distribution bornes à ressort max. 10mm²-Gris RAL7016-NF EN 61439-1-2/IEC 60947-7-1-compatible PrismaSeT G/P

•Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour Linergy FM
  • Distribution sur des rangées complètes d'appareils modulaires
  • Directement sur la rangée par câble de 50 mm2 avec cosse sertie ou barre flexible 20 x 3
  • Courant nominal du bloc de distribution 4P 200 A
  • Flexibilité totale
  • Équilibrage facile des phases, nombreuses solutions pour l'installation, solution IPxxB, jusqu'à 200 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier