Composants de mise à la terre / d'équipotentialité (armoire de commande)

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Collec. terre enveloppe 24M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04200
  • Collec. terre enveloppe 24M

  • Linergy TB - Collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules
En stock
x   1   unité
2 Collecteurs terre cava. L200 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04202
  • 2 Collecteurs terre cava. L200

  • Linergy TB - Collecteurs de terre à cavaliers - 20 étriers - L= 200mm - lot de 2
En stock
x   1   unité
Bloc terre conn. rapide 12x4² photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04214
  • Bloc terre conn. rapide 12x4²

  • Linergy TB - Bloc de terre à connection rapide - 12 x 4 mm² - lot de 4
Selon l'agence
x   1   unité
Tresse de masse 6mm² photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS08910
  • Tresse de masse 6mm²

  • PrismaSeT G - Tresse de masse non isolée 6 mm²
Selon l'agence
x   1   unité
2 sup. collec. Terre-rail DIN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04205
  • 2 sup. collec. Terre-rail DIN

  • PrismaSeT G - supports (x2) collecteur terre - fixation arrière rail DIN
Sur commande
x   1   unité
2 Pattes de fixation rail H45 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04207
  • 2 Pattes de fixation rail H45

  • PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=45mm - lot de 2
Selon l'agence
x   1   unité
Fil de masse 6mm² photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS08911
  • Fil de masse 6mm²

  • PrismaSeT G - Fil de masse vert/jaune 6 mm²
Selon l'agence
x   1   unité
BdT (nue) conn. direct 12x3mm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04201
  • BdT (nue) conn. direct 12x3mm

  • Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
Selon l'agence
x   1   unité
2 Pattes de fixation rail H15 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04206
  • 2 Pattes de fixation rail H15

  • PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=15mm - lot de 2
Sur commande
x   1   unité
2 Pattes de fixation rail H80 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04208
  • 2 Pattes de fixation rail H80

  • PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=80mm - lot de 2
Selon l'agence
x   1   unité
Bloc terre conn. rapide 3x16² photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04215
  • Bloc terre conn. rapide 3x16²

  • Linergy TB - Bloc de terre à connection rapide - 3 x 16 mm² - lot de 4
Sur commande
x   1   unité
Entret. Isol. vers collec T/N photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LVS04210
  • Entret. Isol. vers collec T/N

  • Linergy TB - Entretoise isolante - conversion collecteur terre/neutre
Sur commande
x   1   unité