• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08911 - Fil de masse 6mm²

  • PrismaSeT G - Fil de masse vert/jaune 6 mm²
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08911
    • Référence Sonepar : 01887187074
    • EAN : 3606481870742
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G - Fil de masse vert/jaune 6 mm² pour coffret - raccordement par bornes à anneaux 5 et 6mm - L200mm

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier