« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 160AEET - 160A 690Vac TYPE T FUSE
160A 690Vac TYPE T FUSE
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 160AEET
Référence Sonepar : 05584003523
EAN : 5027590436885
Description
cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS