Onduleur

Trier par
Afficher
1 523 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Eaton Ellipse ECO 650 FR photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : EL650FR
  • Eaton Ellipse ECO 650 FR

  • Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 650VA, 400W, 4 prises (FR)
En stock
x   1   unité
Eaton 9SX 5000I RT3U photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 9SX5KIRT
  • Eaton 9SX 5000I RT3U

  • Onduleur 9SX Rack 3U, 1ph, on-line, 5kVA, 4,5kW, sortie bornier + 8(C13) 2(C19)
Selon l'agence
x   1   unité
Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : EL1200USBFR
  • Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR

  • Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 1200VA, 750W, 8 prises (FR), port USB
En stock
x   1   unité
Onduleur 1ph 6kVA bornier photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SRVS6KI
  • Onduleur 1ph 6kVA bornier

  • Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - tour
Selon l'agence
x   1   unité
5PX 3000i RT3U G2 photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 5PX3000IRT3UG2
  • 5PX 3000i RT3U G2

  • Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 3000W, RT3U, sortie 8 (C13), 2 (C19)
Selon l'agence
x   1   unité
5PX 2200i RT2U G2 photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 5PX2200IRT2UG2
  • 5PX 2200i RT2U G2

  • Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 2200W, RT2U, sortie 8 (C13), 2 (C19)
Selon l'agence
x   1   unité
Onduleur SRVS 2kVA tour CEI photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SRVS2KI
  • Onduleur SRVS 2kVA tour CEI

  • Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 2kVA - 4 prises CEI - tour
Selon l'agence
x   1   unité
Onduleur SRVS 3 kVA CEI tour photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SRVS3KI
  • Onduleur SRVS 3 kVA CEI tour

  • Easy UPS SRVS - onduleur 1 monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - tour
En stock
x   1   unité
Pack batterie pour onduleur 3S photo du produit
En stock
x   1   unité
Eaton 9PX 3000i RT3U photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 9PX3000IRT3U
  • Eaton 9PX 3000i RT3U

  • Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 3000 Watts, Rack / Tour 3U, sortie 8(C13) + 2(C19)
En stock
x   1   unité
Onduleur SRVS tour 10kVA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SRVS10KI
  • Onduleur SRVS tour 10kVA

  • Easy UPS SRVS - onduleur tour on-line 1ph - 230V - 10kVA - bornier phase/neutre
Selon l'agence
x   1   unité
Eaton 9SX 6000I RT3U photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 9SX6KIRT
  • Eaton 9SX 6000I RT3U

  • Onduleur 9SX Rack 3U, 1ph, on-line, 6kVA, 5,4kW, sortie bornier + 8 (C13) 2(C19)
En stock
x   1   unité