• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - EMAH06 - PDU Managed horizontal 2U 32A 16 prises

  • PDU G3+ Managed 2U, horizontal, entrée: 309 32A 1Ph - sortie: 12x C13, 4x C19
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : EMAH06
    • Référence Sonepar : 05584069622
    • EAN : 3553340696220
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PDU G3+ Eaton Managed (arrêt/redémarrage à distance + mesure de la conso. par prise), monophasé, format 2U (horizontal), entrée: 309 32A - sortie: 12x C13, 4x C19

•Les Atouts de la gamme:

La gamme PDU Managed permet le contrôle et la mesure précise des équipements y compris ceux connectés à travers plusieurs PDUs. Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 PDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver