• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 070336 - Atoll C320 LED 2400lm 3000K IR

  • Atoll C320 LED 2400lm 3000K IR FO AV blanc
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 070336
    • Référence Sonepar : 00057070336
    • EAN : 3477870703367
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique, température de couleur:3000 K, puiss.:24 W, flux:2400lm, L70/B50:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:100lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale, flux orienté et détecteur infrarouge

•Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver