• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 070345 - C320 LED 2600lm 3000K HF+V FO

  • Atoll C320 LED 2600lm 3000K HF+V FO TC AV noir
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 070345
    • Référence Sonepar : 00057070345
    • EAN : 3477870703459
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot Atoll C320 LED 2400lm 3000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé flux orienté antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, applique, puiss.:24 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:100lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl

•Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver