• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 071970 - Sextan LED 2500lm 4000K BS blc

  • Sextan LED 2500lm 4000K BlueShift AV blanc
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 071970
    • Référence Sonepar : 00057071970
    • EAN : 3477870719702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED Sextan 2500lm 4000K BlueShift antivandale blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:24 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:119lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot rond au caractère contemporain. diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour. Equilbrage des bleus emis pour améliorer la concentration et l'eveil.

•Les Atouts de la gamme:

Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc. Equilbrage des bleus emis pour améliorer la concentration

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver