• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 073254 - Axiome T2 2xE27 LED750lm HF N

  • Axiome T2 2xE27 LED 750lm 3000K HF AV noir
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 073254
    • Référence Sonepar : 00057073254
    • EAN : 3477870732541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED Axiome T2 2 culots E27 1000lm 3000K hyperfréquence antivandale noir, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:20 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et d'épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène noir et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Equipé d'une lampe LED.

•Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver