• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 073403 - Axiome T1 E27 LED370lm 3000K G

  • Axiome T1 E27 LED 370lm 3000K AV gris 7024
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 073403
    • Référence Sonepar : 00057073403
    • EAN : 3477870734033
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED Axiome T1 E27 500lm 3000K antivandale gris 7024, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène gris et diffuseur polycarbonate opale. Equipé d'une lampe LED.

•Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver