• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 074030 - H350 LED 2400lm 4000K FO AV

  • H350 LED 2400lm 4000K FO AV
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 074030
    • Référence Sonepar : 00057074030
    • EAN : 3477870740300
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Hublot LED H350 2300lm 4000K flux orienté antivandale, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:82,1lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in.

•Les Atouts de la gamme:

H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver