• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 075035 - Arche rectangle LED 280lm noir

  • Arche rectangle LED 280lm 4000K noir
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 075035
    • Référence Sonepar : 00057075035
    • EAN : 3477870750354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique LED Arche rectangle 280lm 4000K noir, classe II, IK08, IP65, applique, puiss.:6 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:46,6lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot design rectangle de 210 x 85 x 30mm Corps en PVC noir. diffuseur polycarbonate opale. Facteur de puissance 0,90

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver