• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 076485 - Squad LED 2000lm 3000K FO AV N

  • Squad LED 2000lm 3000K FO AV noir
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 076485
    • Référence Sonepar : 00057076485
    • EAN : 3477870764856
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED Squad 2000lm 3000K flux orienté antivandale noir, classe II, > IK10, IP65, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:71,4lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette.

•Les Atouts de la gamme:

Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver