Alimentation en courant continu

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Alimentation Deck 8W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF1208B
  • Alimentation Deck 8W

  • Alimentation 8 Watts Deck Plug & Play - DC12V - IP65 - Connecteur étanche
Sur commande
x   1   unité
Alimentation 200W DECK photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF12200B
  • Alimentation 200W DECK

  • Alimentation 200 Watts Deck Plug & Play - DC12V - IP65
Sur commande
x   1   unité
Alimentation Deck 30W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF1230B
  • Alimentation Deck 30W

  • Alimentation 30 Watts Deck Plug & Play - DC12V - IP65
Sur commande
x   1   unité
  • 1