- Accueil
- Eclairage
- Accessoires Eclairage
- Driver et alimentation
- Driver autre
- Plafonnier / Applique murale
Plafonnier / Applique murale
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- puissance du système
- indice de protection (IP)
- variation DALI
- indice de protection contre les chocs (IK)
- avec détecteur de mouvement
- source lumineuse fournie
- montage mural
- adapté pour le montage suspendu
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage encastré
- adapté à un montage en saillie
- montage en ligne continue possible
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- nombre de lampes/modules
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- finition du paralume
- type de tension
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- émission de lumière
- classe de protection
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- convient pour l'éclairage d'urgence
- alimentation de secours intégrée
- avec détecteur crépusculaire
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- avec grilles d'aération
- indice de rendu des couleurs CRI
- facteur de puissance (cos phi)
- régulation constante du flux lumineux
- hauteur/profondeur
- longueur
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- commande via Bluetooth
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1