- Accueil
- Eclairage
- Appareillage
- Appareillage
- Accessoires pour luminaires
- Bloc multiprise
Bloc multiprise
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre de prises avec contact de terre
- nombre de raccordements USB
- Avec dispositif on/off
- protection contre les surtensions
- matériau
- sans halogène
- indice de protection (IP)
- couleur
- forme de boîtier
- nombre de prises européennes
- nombre de prises avec broche de mise à la terre
- nombre de prises pour appareils froids
- nombre de prises type Bipasso (Italie)
- nombre de prises type P11 (Italie)
- nombre de fiches type P17 (Italie)
- nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
- nombre de prises norme française (type E)
- nombre de prises type NEMA
- nombre de prises standard Suisse Type 13
- nombre de prises standard Suisse Type 15
- nombre de prises standard Suisse Type 23
- nombre de prises standard Suisse Type 25
- interrupteur différentiel
- filtre anti-parasite réseau
- courant nominal
- avec couvercle
- qualité du matériau
- traitement antibactérien
- traitement de la surface
- finition de la surface
- transparent
- longueur d'alimentation
- prise inclinée ou inclinable
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1