- Accueil
- Eclairage
- Appareillage
- Appareillage
- Accessoires pour luminaires
- Luminaire d'éclairage public
Luminaire d'éclairage public
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- indice de rendu des couleurs CRI
- couleur du boîtier/corps
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- dimensions du mât/crosse de montage
- classe de protection
- protection contre l'incendie « D »
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- longueur du câble
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- nombre de pôles
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- type de connexion
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT