Lampe LED

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
LED S CLA150 FIL 11.6W 827 E27 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 282195
  • LED S CLA150 FIL 11.6W 827 E27

  • LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLA150 énergie A Fil dépolie E27 11.6W 827 2452lm
Sur commande
x   1   unité
LED S CLA150 FIL 11.6W 840 E27 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 282218
  • LED S CLA150 FIL 11.6W 840 E27

  • LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLA150 énergie A Fil dépolie E27 11.6W 840 2452lm
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Cage BK Sq100 3,5W E27 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 840140
  • LED OSR Cage BK Sq100 3,5W E27

  • LED OSRAM Cage Noire Cylindrique 100 + LED Plate 3,5W 300lm 827 100° E27
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Flat CDIM 3,5W 840 E27 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Flat 3,5W 827 E27 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR PAR16 65 3.3W 840 GU10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Cage BK GL125 3,5W E27 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR PAR16 90 4.7W 827 GU10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Cage OR GL125 3,5W E27 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Flat 3,5W 840 E27 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED OSR Cage OR Sq100 3,5W E27 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 840102
  • LED OSR Cage OR Sq100 3,5W E27

  • LED OSRAM Cage Dorée Cylindrique 100 + LED Plate 3,5W 300lm 827 100° E27
Sur commande
x   1   unité
LED OSR PAR16 65 3.3W 827 GU10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité