Spot encastré connecté

Trier par
Afficher
34 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
WF PAR16 50 DIM BTE3 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 486010
  • WF PAR16 50 DIM BTE3

  • LEDVANCE Smart+ WF PAR16 50 DIM BTE3 350lm
Sur commande
x   1  
WF TP OSAKA TW WT photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 759787
  • WF TP OSAKA TW WT

  • LEDVANCE Smart+ WF TP OSAKA TW WT
Sur commande
x   1   unité
WF ORBIS DL SF RD400 TW WT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
WF SPOT R50 GLAS RGBW 40  E14 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kit IsoPro GU10 BLE 5W RGBW photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : ENAL110BTRGBW
  • Kit IsoPro GU10 BLE 5W RGBW

  • IsoPro - Kit enc. RE2020-DTU 45.11 GU10 5W RGBCX (827-850) 40 Bluetooth
Sur commande
x   1   unité
HCL WF DOWNLIGHT 80 TW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
WF TP CIRCLE TW BK photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 759763
  • WF TP CIRCLE TW BK

  • LEDVANCE Smart+ WF TP CIRCLE TW BK
Sur commande
x   1   unité
WF ORBIS DL SF RD600 TW WT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ZB PAR16 50 GU10 TW photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 729162
  • ZB PAR16 50 GU10 TW

  • LEDVANCE Smart+ ZB PAR16 50 GU10 TW 350lm
Sur commande
x   1   unité
WF DL SLIM 120MM TW WT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
WF ORBIS DL SF RD200 TW WT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HCL WF PAR16 230V TW GU10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité