• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - SU168WW05 - OTIS 2 P NOIR

  • OTIS 2 P 30W+5W 3000K 60°+110° DIM Noir mat
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : SU168WW05
    • Référence Sonepar : 02714336880
    • EAN : 5411373368805
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension linéaire.Eclairage "up", "down" ou "up&down" au choix via uninterrupteur à l'arrière du luminaire.Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas)et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs(réglables 1.50m max), base ronde et câbled'alimentation blancs ou noirs.Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.Compatible avec variateur début et fin de phase.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver