Applique/plafonnier extérieur résidentiel

Trier par
Afficher
5 846 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
BASSI HUBLOT GRAPHITE E27 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ARTES APPLIQUE GRAPHITE 3000K UP/DOWN photo du produit
En stock
x   1   unité
Brick N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 108001006
  • Brick N° 1

  • Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006
Selon l'agence
x   1   unité
ASPI 1 SENSOR PLUS ANTHRACITE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
XLED PRO 240 S 3000K Noir V2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
XLED PRO 240 S 3000K Blanc V2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tejo Lampe Applique Gris Foncé photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BOX-L E27 anthracite, E27 photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 232495
  • BOX-L E27 anthracite, E27

  • BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54
Selon l'agence
x   1   unité
FRAME SQUARE MAXI GRAPHITE 3000K photo du produit
En stock
x   1   unité
BASSI HUBLOT NOIR E27 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 614180
  • BASSI HUBLOT NOIR E27

  • Bassi hublot carré noir E27 classe I IP65
En stock
x   1   unité
ASPI 2 SENSOR PLUS ANTHRACITE photo du produit
En stock
x   1   unité
BASSI HUBLOT GRAPHITE E27 DETECTEUR PIR photo du produit
En stock
x   1   unité