• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - OU440NW24 - ASPI 1 SENSOR PLUS ANTHRACITE

  • ASPI 1 SENSOR PLUS 30W 3000Lm IP54 Anthracite
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : OU440NW24
    • Référence Sonepar : 02714335719
    • EAN : 5411373357199
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Applique murale ou plafonnier.3000K ou 4000K au choix via un interrupteurdans le luminaire.Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.Diffuseur en polycarbonate opalin.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

•Les Atouts de l'article:

Résistance : 20 Joule. Sensor 2 températures de couleur via un interrupteur : 3000K et 4000K.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier