Borne résidentiel

Trier par
Afficher
3 396 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
GRAFIT SL 60, anthracite/blanc photo du produit
En stock
x   1   unité
CONE, anthracite, E27 photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 230435
  • CONE, anthracite, E27

  • CONE, borne extérieure, anthracite, E27, 100W max, IP54
Selon l'agence
x   1   unité
F-POL BORNE, RONDE, ANTHRACITE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HELIA SLIM Borne double noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
I-RING borne  9,2 W 3000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BORNE PIXO LED 12,5W 3000K photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50814
  • BORNE PIXO LED 12,5W 3000K

  • PIXO - Borne Ext. IP54 IK05, LED integ. 12,5W 3000K 800lm 25000h
Selon l'agence
x   1   unité
PHOTONI POLE 45 E27 noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PHOTONI POLE 75 E27 noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
M-POL Pole 60 tête anthracite photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ESKINA FRAME 75 borne doub ant photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 1004751
  • ESKINA FRAME 75 borne doub ant

  • ESKINA FRAME, borne extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, interr
Sur commande
x   1   unité
ESKINA FRAME 45 borne simp ant photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 1004749
  • ESKINA FRAME 45 borne simp ant

  • ESKINA FRAME, borne extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, interr
Sur commande
x   1   unité
ASKER BORNE graphite 7,7W LED photo du produit
  • Fabricant : Norlys
  • Réf. fabricant : 1314GR
  • ASKER BORNE graphite 7,7W LED

  • ASKER BORNE graphite 7,7W LED dim. flux 697lm 3000K IP65 cl I asym. H850mm IK08
Sur commande
x   1   unité