Description
Borne LED B plus 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium
•Les Atouts de l'article:
Borne à LED 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement. Sortie lumineuse frontale. IP55 pour usage extérieur. Angle de détection de 180° pour une portée 12 m. . Réglable par télécommande ou par potentiomètre. Interconnectivité par système radio
•Les Atouts de l'article:
Borne à LED 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement. Sortie lumineuse frontale. IP55 pour usage extérieur. Angle de détection de 180° pour une portée 12 m. . Réglable par télécommande ou par potentiomètre. Interconnectivité par système radio
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier