Abat-jour

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Abat-jour Bali photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 550802
  • Abat-jour Bali

  • Abat-jour Bali D:13cm Rotin naturel Ext
Sur commande
x   1   unité
Abat-jour Trinidad photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 550799
  • Abat-jour Trinidad

  • Abat-jour Trinidad D:13cm Corde Marron clair Ext
Sur commande
x   1   unité
Abat-jour Astoria photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 550808
  • Abat-jour Astoria

  • Abat-jour Astoria D:14cm Métal Ext
Sur commande
x   1   unité
Abat-jour Harlem photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 550809
  • Abat-jour Harlem

  • Abat-jour Harlem D:13cm Métal Ext
Sur commande
x   1   unité
Abat-jour Aruba photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 550800
  • Abat-jour Aruba

  • Abat-jour Aruba D:13cm Plantes tissées Ext
Sur commande
x   1   unité
  • 1