- Accueil
- Eclairage
- Luminaire extérieur
- Lanterne
- Lanterne routier
- Downlight/spot/projecteur
Downlight/spot/projecteur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- indice de rendu des couleurs CRI
- angle de faisceau
- classe de protection
- variation DALI
- variation par coupure de fin de phase
- couleur du boîtier/corps
- diamètre intégré
- hauteur/profondeur d'encastrement
- adapté à un montage en saillie
- adapté à un montage encastré
- montage mural
- adapté pour le montage suspendu
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage sur traverse
- adapté à un montage sur palier/au sol
- adapté à un montage sur rail
- adapté à un montage par serrage
- convient pour système de cable basse tension
- réglabilité
- avec détecteur de mouvement
- avec détecteur crépusculaire
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- traitement de la surface
- matériau de la verrine
- surface brossée
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- réflecteur
- élément de distribution de lumière
- répartition lumineuse
- émission de lumière
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- taux de distorsion harmonique (THD)
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
- Degré de protection (NEMA)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- flux lumineux
- intensité lumineuse
- facteur de puissance (cos phi)
- valeur de papillotement Pst LM
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- valeur d'effet stroboscopique SVM
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- largeur d'encastrement
- longueur d’encastrement
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- section de conducteur connectable
- type de connexion
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
- alimentation de secours intégrée
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- efficacité lumineuse
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- compatible IFTTT
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- compatible avec Apple HomeKit
- commande via Bluetooth
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa