Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
18 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
HIPAK G4 M LED25000-840 RK HF photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96636378
  • HIPAK G4 M LED25000-840 RK HF

  • Luminaire étanche LED industriel - HIPAK - HIPAK G4 M LED25000-840 RK HF QC5
Sur commande
x   1   unité
Sportsbay 1500 18400 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Highbay C 840 340 60/80/100W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HIGHBAY V 330 100-200W 90° photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ARGON 3500 3.4 Led 143W 4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sportsbay 1200 DALI 12800 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SIL1015 SUSPENSION 150W photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : SIL1015DBL50
  • SIL1015 SUSPENSION 150W

  • SIL1015 SUSPENSION LINEAIRE 150W IP65 DIM 5000K 21090LM
Sur commande
x   1   unité
Sportsbay 1500 DALI 18400 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LENTUS BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : LB15040
  • LENTUS BLANC

  • LENTUS 150W 4000K 120° Blanc
Sur commande
x   1   unité
Highbay C 840 400 120/160/200W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ARGON 3500 3.4 Led 143W 4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LENTUS BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : LB10040
  • LENTUS BLANC

  • LENTUS 100W 4000K 120° Blanc
Sur commande
x   1   unité