• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - LUKON01 - KONG HIGHBAY 16000LM 4000K

  • KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4K RA80 160LM/W 110 IP65 IK08 NDIM 50000H L80B20 NOIR
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : LUKON01
    • Référence Sonepar : 07915840715
    • EAN : 7630268407155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K RA80 160LM/W 110° IP65 IK08 CLI N-DIM NOIR 50000H 5ANS L80B20 SDCM<6 T°-35~50? DIAM.240 X 165mm

•Les Atouts de l'article:

Application produit : stockages, ateliers, logistique.
Le + produit : flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble.

•Les Atouts de la gamme:

Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble.
Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé.
Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques.

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente KONG - La gamme de produit : Armature Industrielle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver