Borne solaire

Trier par
Afficher
51 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Borne solaire Lily photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-LILY80
  • Borne solaire Lily

  • Borne solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10
Sur commande
x   1   unité
Borne solaire TWINS photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-TWINS
  • Borne solaire TWINS

  • Borne solaire double face Twins - 3000°K - 2x1000Lm - 3000°K - 3 modes
Sur commande
x   1   unité
Borne solaire Dublin photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SBL4
  • Borne solaire Dublin

  • Borne solaire Dublin télécommandé 3CCT 3000°K /4000°K/6000°K
Selon l'agence
x   1   unité
Borne solaire ROMA 80cm photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-ROMA80
  • Borne solaire ROMA 80cm

  • Borne Solaire Roma à détection 80cm - 3000°K - Faisceau 120° - 300 Lm - 4 modes
Sur commande
x   1   unité
Borne ZURYA SOLAR 80cm 3000K photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 69883
  • Borne ZURYA SOLAR 80cm 3000K

  • Borne ZURYA SOLAR 80cm gris anthracite 3000K 350lm 4,4W 100° IP54
Sur commande
x   1   unité
Bandeau Led solaire photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SUNSTRIP20
  • Bandeau Led solaire

  • Bandeau Led solaire télécommandé 20m sécable 10m/5m - 2700°K - 1400Lm
Sur commande
x   1   unité
Borne ZURYA SOLAR 50cm 3000K photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 69882
  • Borne ZURYA SOLAR 50cm 3000K

  • Borne ZURYA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 350lm 4,4W 100° IP54
Sur commande
x   1   unité
Lampe table solaire noir mat photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-POP1
  • Lampe table solaire noir mat

  • Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) - 3000°K - 4 modes
Sur commande
x   1   unité
Guirlande solaire 5 mètres photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Applique solaire sur pied - 6W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Borne solaire Cali photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-CALI
  • Borne solaire Cali

  • Borne solaire Cali télécommandé - 3CCT - 3000°K/4000°K/6000°K - 420 Lm - 80cm
Selon l'agence
x   1   unité
Projecteur LED Gris 20W-3000K photo du produit
  • Fabricant : XPE
  • Réf. fabricant : 40083
  • Projecteur LED Gris 20W-3000K

  • GUARDIAN - Projecteur LED solaire gris sur pied 20W - 3000K - 2000 lm - IP65
Sur commande
x   1   unité