- Accueil
- Eclairage
- Luminaire tertiaire
- Etanche
- Etanche core
- Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)
Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- puissance du système
- flux lumineux utile
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- mode de pose
- orientable
- douille
- matériau du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- type de tension
- appareillage
- appareillage fourni
- élément de distribution de lumière
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
- efficacité lumineuse
- 1