Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
853 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BANG ROND 2100lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 15620411
  • BANG ROND 2100lm 4000K

  • BANG ROND 2100lm 4000K VAV IK11 IP55 Ø320mm hf BL
Selon l'agence
x   1   unité
BANG ROND 2100lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 15620400
  • BANG ROND 2100lm 4000K

  • BANG ROND 2100lm 4000K VAV IK11 IP55 Ø320mm on off BL
Selon l'agence
x   1   unité
EFFICE 3330lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 20010411
  • EFFICE 3330lm 4000K

  • EFFICE 3330lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf BL
Sur commande
x   1   unité
EFFICE 2450lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 20000411
  • EFFICE 2450lm 4000K

  • EFFICE 2450lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf BL
Sur commande
x   1   unité
EFFICE ESCALIER 2550lm  4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Squad LED 2500lm 4000K HF AV B photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INFINI 2000 4000K  ST  HF B photo du produit
  • Fabricant : Sarlam
  • Réf. fabricant : SL532058
  • INFINI 2000 4000K ST HF B

  • Hublot Chartres Infini standard blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm
Sur commande
x   1   unité
EFFICE COULOIR 1900lm  4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EFFICE 3190lm  3000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 20010317
  • EFFICE 3190lm 3000K

  • EFFICE 3190lm 3000K VAV IK10 IP55 L350mm hf pro preav ex/ve radio BL
Sur commande
x   1   unité
EFFICE COULOIR 1850lm  3000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 20110317
  • EFFICE COULOIR 1850lm 3000K

  • EFFICE COULOIR 1850lm 3000K VAV IK10 IP55 L350mm hf pro preav ex/ve radio BL
Sur commande
x   1   unité
BANG RECT ACS 1050lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 16910410
  • BANG RECT ACS 1050lm 4000K

  • BANG RECTANGLE ACCESS 1050lm 4000K VAV IK11 IP55 L308mm hf BL
Sur commande
x   1   unité
INFINI 2000 4000K  AV  HF B photo du produit
  • Fabricant : Sarlam
  • Réf. fabricant : SL532064
  • INFINI 2000 4000K AV HF B

  • Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm
Selon l'agence
x   1   unité