Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
IRON REGL ECO 60 15W IP44 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
DORISA LED, chrome, 6,6W photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 1000780
  • DORISA LED, chrome, 6,6W

  • DORISA 50, applique intérieure, chrome, LED, 6,6W, 4000K, IP44
Sur commande
x   1   unité
DORISA LED, chrome, 5,2W photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 1000777
  • DORISA LED, chrome, 5,2W

  • DORISA 30, applique intérieure, chrome, LED, 5,2W, 4000K, IP44
Sur commande
x   1   unité
  • 1