- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Décoratif
- Applique salle de bain
- Réglette lumineuse
Réglette lumineuse
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- longueur
- largeur
- indice de rendu des couleurs CRI
- tension nominale (Un)
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau
- couleur du boîtier/corps
- type de tension
- appareillage
- appareillage fourni
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- classe de protection
- protection contre l'incendie « D »
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- convient pour l'éclairage d'urgence
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- avec interrupteur
- avec détecteur de mouvement
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- hauteur/profondeur
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- raccordement électrique avec fiche
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT